Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante de orelhas, cabeça de embeber e fresar com fenda AW pias®
Parafuso autoperfurante com até 50% de economia de tempo ao fixar madeira a subestruturas de metal.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aço galvanizado amarelo
Com rosca autorroscante
Cabeça de embeber e fresar para utilização com madeiras duras e macias
Sistema de fenda AW
- Transmissão de binário melhorada
- Vida útil mais prolongada
- Centragem excelente
- Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento isento de esforço; a pressão de contacto necessária para a transmissão dos binários é consideravelmente inferior
- Maior superfície de contacto possível para a fenda do bit
- A distribuição de força uniforme impede danos no revestimento de proteção da superfície, garantindo assim melhor resistência à corrosão
O nível máximo de lH de espessura da madeira recomendado foi calculado com base no nível máximo de lU de espessura de fixação da subestrutura.
Os parafusos de orelhas pias® devem ser testados de forma adequada para utilização em cada caso de aplicação. Instale apenas utilizando equipamentos com batente de profundidade e acoplamento de garra
Para os diâmetros de 3,9/4,2/4,8 mm
Licença de construção geral Z-14.4-634
Para utilização com placas de madeira e de gesso e placas de material de construção mineral com liga de cimento, com perfis de aço de paredes finas.
Os parafusos autoperfurantes apenas podem ser utilizados em casos em que não se espere humidade. Para fixações com uma licença de construção, deve ser seguida a licença e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".
- A força excessiva do parafuso é evitada pelas orelhas que perfuram a madeira
- O orifício nuclear é perfurado na subestrutura. As orelhas partem em contacto com o metal
- As primeiras voltas do parafuso cortam a rosca e o restante parafuso é aparafusado na rosca
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!