Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para betão com cabeça de embeber W-BS/S
Cargas mais altas e instalação eficiente. Para instalação embutida de, por exemplo, grades ou corrimões, aço galvanizado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Para fixação em betão e alvenaria
- Aplicação extremamente flexível graças a três profundidades de fixação eficazes (tamanho 6-10)
- A fixação pode ser ajustada até duas vezes após a instalação (tamanho 6-10), por exemplo para alinhar barreiras ou placas de fixação (consulte as instruções de instalação)
- Cargas muito elevadas
- Distâncias muito reduzidas ao eixo e ao bordo devido ao reduzido efeito de expansão
- Instalação muito rápida e fácil e capacidade imediata de carga
- Possibilidade de instalação apelativa e embutida
Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0043 para ponto de fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado:
- Ação estática e quase-estática (diâmetro 6-10)
- Ação sísmica, categoria de desempenho C1 (diâmetro 6-10) e C2 (diâmetro 8-10)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
Avaliação Técnica Europeia ETA-23/0196 par fixação em alvenaria
- Ação estática e quase-estática (diâmetro 5-10)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120 (diâmetro 5-6)
Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0128 para buchas num sistema não estrutural redundante:
- Betão fissurado e não fissurado, (diâmetro 5 e diâmetro 6)
- Tetos de betão oco pré-esforçado C30/37-C50/60 (diâmetro 6)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
Aprovação técnica nacional DIBt/aprovação de tipo geral Z-21.1-2075 como bucha de parafuso química para fixação em betão (diâmetro 10), cabeça de embeber tipo SK
- Utilização em conjunto com argamassa injetável WIT-BS como bucha de parafuso química WIT-BS
- Em betão armado, não armado, fissurado e não fissurado C20/25 a C50/60
Classificação da resistência ao fogo quando exposto ao fogo de acordo com a curva temporal da temperatura padrão em alvenaria (Mz, KSL, KS) e betão armado, (diâmetro 5 e 6) – relatório de peritos n.º 2101/173/18-2018
A partir da medida 8, recomendamos a utilização de uma aparafusadora de percussão tangencial adequada para a instalação. O binário nominal máximo recomendado deve ser respeitado. Aquando de utilização em alvenaria, os dados de instalação específicos da pedra de acordo com a ETA-23/0196 devem ser observados.
Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0043 para ponto de fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado:
- Ação estática e quase-estática (diâmetro 6-10)
- Ação sísmica, categoria de desempenho C1 (diâmetro 6-10) e C2 (diâmetro 8-10)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
Avaliação Técnica Europeia ETA-23/0196 par fixação em alvenaria
- Ação estática e quase-estática (diâmetro 5-10)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120 (diâmetro 5-6)
Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0128 para buchas num sistema não estrutural redundante:
- Betão fissurado e não fissurado, (diâmetro 5 e diâmetro 6)
- Tetos de betão oco pré-esforçado C30/37-C50/60 (diâmetro 6)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
Aprovação técnica nacional DIBt/aprovação de tipo geral Z-21.1-2075 como bucha de parafuso química para fixação em betão (diâmetro 10), cabeça de embeber tipo SK
- Utilização em conjunto com argamassa injetável WIT-BS como bucha de parafuso química WIT-BS
- Em betão armado, não armado, fissurado e não fissurado C20/25 a C50/60
Classificação da resistência ao fogo quando exposto ao fogo de acordo com a curva temporal da temperatura padrão em alvenaria (Mz, KSL, KS) e betão armado, (diâmetro 5 e 6) – relatório de peritos n.º 2101/173/18-2018
Fixações em betão, ponto de fixação individual com aprovação (diâmetro 6-10):
Em betão de peso normal C20/25 a C50/60 (betão fissurado e não fissurado)
Buchas num sistema não estrutural redundante em betão, com aprovação:
- Em betão de peso normal C20/25 a C50/60 (betão fissurado e não fissurado) (diâmetro 5 e diâmetro 6)
- Em tetos de betão oco pré-esforçado C30/37-C50/60 (diâmetro 6)
Fixações em alvenaria com aprovação (diâmetro 5-10):
- Em bloco de silico-calcário e bloco perfurado
- Em tijolo de alvenaria de bloco maciço
Especificamente concebido para uma instalação atraente e embutida
Adequado para fixação de cargas médias a pesadas em betão e cargas leves a médias em alvenaria:
- Fixação de, por exemplo, corrimões e balaustradas de varandas, construções de aço, substruturas de madeira, perfis metálicos, entre outros, para instalação no local
- Fixações sujeitas a atividade sísmica em áreas propícias a terramotos (apenas betão)
- Fixações sujeitas a exposição ao fogo
O W-BS/S (aço galvanizado) só pode ser utilizado em ambientes interiores secos
Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!