Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para betão com cabeça de embeber W-BS 2/A4 tipo CS
Cargas de trabalho elevadas e instalação fácil. A nova geração de parafusos para betão em aço inoxidável A4. Para montagem embutida de, por exemplo, corrimões em betão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- A nova geometria da rosca garante um aparafusamento fácil no betão e, consequentemente, uma maior eficiência
- O tipo de fixação mais rápido para cargas médias e pesadas
- Três profundidades de fixação eficazes permitem uma aplicação flexível
- Os acessórios podem ser ajustados até duas vezes posteriormente, por exemplo, para poderem alinhar corrimões ou placas de fixação (respeite as instruções de instalação)
- Distâncias mínimas ao eixo e à extremidade devido ao reduzido efeito de expansão
- Possibilidade de instalação apelativa e embutida
Avaliação técnica europeia ETA-22/0123 para opção de ponto de fixação 1, betão fissurado e não fissurado:
- Efeitos estáticos e quase estáticos (∅6 - ∅10)
- Efeito sísmico, categoria de desempenho C1 (∅6 - ∅10)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
A partir da medida 8, recomendamos a utilização de uma aparafusadora de impacto tangencial adequada para a instalação. O binário nominal recomendado deve ser respeitado. Quando utilizado no exterior, o furo pode ser vedado com argamassa injetável WIT-BS.
Avaliação técnica europeia ETA-22/0123 para opção de ponto de fixação 1, betão fissurado e não fissurado:
- Efeitos estáticos e quase estáticos (∅6 - ∅10)
- Efeito sísmico, categoria de desempenho C1 (∅6 - ∅10)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
Fixação individual com aprovação (∅6 - ∅10):
Em betão normal C20/25 a C50/60 (betão fissurado e não fissurado)
Especialmente concebido para uma montagem embutida apelativa
Adequado para montagem de cargas médias a pesadas em betão:
- Fixação de, por exemplo, corrimões e balaustradas de varandas, construções de aço, subestruturas de madeira, perfis metálicos, entre outros, para instalação no local
- Montagem em condições sísmicas em zonas sísmicas
- Montagem em áreas sob exposição ao fogo
O W-BS 2/A4 (aço inox A4) pode ser utilizado em ambientes interiores secos, exteriores (incluindo em atmosferas industriais e perto do mar) ou divisões húmidas, desde que não existam condições particularmente agressivas
Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!