Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso p/betão, W-BS A4, tipo P, cabeça de lentilha
Parafuso p/betão, W-BS A4, tipo P, cabeça de lentilha - 1
Parafuso p/betão, W-BS A4, tipo P, cabeça de lentilha - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso p/betão, W-BS A4, tipo P, cabeça de lentilha

Fácil de aplicar com uma aparafusadora a bateria. Não toca no ferro nervurado graças à pouca profundidade do furo. Para betão, com cabeça de lentilha, aço galvanizado

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Instalação rápida e fácil

  • É possível montar manualmente

  • Solução de fixação económica e eficiente


3 diâmetros de cabeça diferentes para uma aplicação versátil


  • Tipo P com cabeça de lentilha, dia. 14 mm

  • Tipo SP com cabeça de lentilha extrapequena, dia. 10,5 mm

  • Tipo LP com cabeça de lentilha extragrande, dia. 17,6 mm
Prova de desempenho

Avaliação Técnica Europeia ETA-15/0091 para vários pontos de fixação em sistemas não estruturais:


  • Carga estática e quase estática

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120


Capacidade de tração em lajes de betão oco – relatório de peritos n.º 21641-2016

Aviso
  • É preferível aplicar o W-BS Compact manualmente

  • Se for utilizado uma aparafusadora a bateria para montagem, devem ser realizados pelo menos 5 testes preliminares no local para garantir a regulação correta da aparafusadora para evitar o aperto excessivo do W-BS Compact. Recomenda-se que comece pela regulação de binário mais baixa da aparafusadora e a aumente, se necessário

  • Não utilize uma aparafusadora de impacto tangencial para a instalação
Área de aplicação

Avaliação Técnica Europeia ETA-15/0091 para vários pontos de fixação em sistemas não estruturais:


  • Carga estática e quase estática

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120


Capacidade de tração em lajes de betão oco – relatório de peritos n.º 21641-2016