Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para betão W-BS/S tipo ST-6 como varão roscado Com rosca de ligação
Ideal para fixar abraçadeiras para tubos ou uniões para varões roscados, aço galvanizado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos





Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Para fixação em betão e alvenaria
- Aplicação extremamente flexível graças a três profundidades de fixação eficazes
- Com rosca de ligação métrica para fixação direta de, por exemplo, abraçadeiras para tubos
- Cargas elevadas
- Distâncias muito reduzidas entre eixos e ao bordo devido ao reduzido efeito de expansão
- Instalação muito rápida e fácil, especialmente na montagem suspensa, e resistência imediata
- A fixação pode ser ajustada até duas vezes após a instalação (consulte as instruções de instalação)
Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0043 para fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado:
- Ação estática e quase-estática (diâmetro 6)
- Ação sísmica, categoria de desempenho C1 (diâmetro 6, apenas carga de tração)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
Avaliação Técnica Europeia ETA-23/0196 para fixação em alvenaria
- Ação estática e quase-estática (diâmetro 6)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120 (diâmetro 6)
Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0128 para vários pontos de fixação em sistemas não estruturais:
- Betão fissurado e não fissurado, (diâmetro 6)
- Lajes ocas de betão pré-esforçado para tetos C30/37-C50/60 (diâmetro 6)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
Classificação da resistência ao fogo quando exposto ao fogo de acordo com a curva temporal da temperatura padrão em alvenaria (Mz, KSL, KS) – relatório de peritos n.º 2101/173/18-2018
Ao instalar com uma aparafusadora de percussão tangencial, o binário nominal máximo recomendado deve ser respeitado. O binário máximo de instalação especificado deve ser observado ao instalar as fixações. Aquando de utilização em alvenaria, os dados de instalação específicos da pedra de acordo com a ETA-23/0196 devem ser observados.





Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0043 para fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado:
- Ação estática e quase-estática (diâmetro 6)
- Ação sísmica, categoria de desempenho C1 (diâmetro 6, apenas carga de tração)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
Avaliação Técnica Europeia ETA-23/0196 para fixação em alvenaria
- Ação estática e quase-estática (diâmetro 6)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120 (diâmetro 6)
Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0128 para vários pontos de fixação em sistemas não estruturais:
- Betão fissurado e não fissurado, (diâmetro 6)
- Lajes ocas de betão pré-esforçado para tetos C30/37-C50/60 (diâmetro 6)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
Classificação da resistência ao fogo quando exposto ao fogo de acordo com a curva temporal da temperatura padrão em alvenaria (Mz, KSL, KS) – relatório de peritos n.º 2101/173/18-2018
Buchas em betão, fixação individual com aprovação (diâmetro 6)
Em betão normal C20/25 a C50/60 (betão fissurado e não fissurado)
Vários pontos de fixação em betão de sistemas não estruturais, com aprovação:
- Em betão normal C20/25 a C50/60 (betão fissurado e betão não fissurado, diâmetro 6)
- Em lajes ocas de betão pré-esforçado para tetos C30/37-C50/60 (diâmetro 6)
Fixações em alvenaria com aprovação (diâmetro 6):
- Em tijolo compacto de silico-calcário e perfurado
- Em tijolo compacto
Com rosca de ligação métrica, portanto, uma solução de fixação altamente eficiente em betão para inúmeras aplicações envolvendo equipamentos técnicos de construção, como em instalações sanitárias, de ar condicionado e elétricas ou para equipamentos que precisam ser removíveis
Ideal para fixação de cargas médias em betão e cargas leves a médias em alvenaria:
- Por exemplo, para fixar tubos, condutas de ventilação, abraçadeiras para cabos, suspensões com hastes roscadas, calhas de montagem, suportes, perfis metálicos, suportes para subestruturas de fachadas ou telhados em montagem com pré-posicionamento
- Fixações sujeitas a atividade sísmica em áreas propícias a terramotos (apenas betão)
- Fixações sujeitas a exposição ao fogo
O W-BS/S (aço galvanizado) só pode ser utilizado em ambientes interiores secos
Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!