As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para betão com rosca fêmea W-BS/S
Capacidades de carga máximas e montagem eficiente. Para suspensões e instalações com varões roscados (rosca fêmea M8/M10), aço galvanizado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos





Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Para fixação em betão e alvenaria
- Aplicação extremamente flexível graças a três profundidades de fixação eficazes
- Com manga e rosca interior combinada M8/M10
- Cargas elevadas
- Distâncias muito reduzidas ao eixo e ao bordo devido ao reduzido efeito de expansão
- Instalação muito rápida e fácil, na montagem suspensa, e resistência imediata
- A fixação pode ser ajustada até duas vezes após a instalação (consulte as instruções de instalação)
Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0043 para fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado:
- Ação estática e quase-estática (diâmetro 6)
- Ação sísmica, categoria de desempenho C1 (diâmetro 6, apenas carga de tração)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
Avaliação Técnica Europeia ETA-23/0196 par fixação em alvenaria
- Ação estática e quase-estática (diâmetro 6)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120 (diâmetro 6)
Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0128 para vários pontos de fixação em sistmas não estruturais:
- Betão fissurado e não fissurado, (diâmetro 6)
- Lajes ocas de betão pré-esforçado para tetos C30/37-C50/60 (diâmetro 6)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
Ao instalar com uma aparafusadora de percussão tangencial, o binário nominal máximo recomendado deve ser respeitado. O binário máximo de instalação especificado deve ser observado ao instalar as fixações. Aquando de utilização em alvenaria, os dados de instalação específicos da pedra de acordo com a ETA-23/0196 devem ser observados.



















Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0043 para fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado:
- Ação estática e quase-estática (diâmetro 6)
- Ação sísmica, categoria de desempenho C1 (diâmetro 6, apenas carga de tração)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
Avaliação Técnica Europeia ETA-23/0196 par fixação em alvenaria
- Ação estática e quase-estática (diâmetro 6)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120 (diâmetro 6)
Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0128 para vários pontos de fixação em sistmas não estruturais:
- Betão fissurado e não fissurado, (diâmetro 6)
- Lajes ocas de betão pré-esforçado para tetos C30/37-C50/60 (diâmetro 6)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
Fixação individual em betão com aprovação (diâmetro 6):
Em betão normal C20/25 a C50/60 (betão fissurado e não fissurado)
Vários pontos de fixação em betão de sistemas não estruturais, com aprovação:
- Em betão normal C20/25 a C50/60 (betão fissurado e betão não fissurado, diâmetro 6)
- Em lajes ocas de betão pré-esforçado para tetos C30/37-C50/60 (diâmetro 6)
Fixações em alvenaria com aprovação (diâmetro 6):
- Em bloco maciço de silico-calcário e bloco perfurado
- Em tijolo maciço
A solução mais simples para instalações suspensas com varões roscados nos tamanhos M8 e M10. Solução de fixação muito eficiente em betão para numerosas aplicações que envolvem equipamento técnico de construção, como instalações sanitárias, de ar condicionado e elétricas
Ideal para fixação de cargas médias em betão e cargas leves a médias em alvenaria:
- Fixação de, por exemplo, instalações de tubos individuais e tubos de ventilação, subestruturas de teto falsos, condutas suspensas de cabos e tubagem
- Fixações sujeitas a atividade sísmica em áreas propícias a terramotos (em betão)
- Fixações sujeitas a exposição ao fogo
O W-BS/S (aço galvanizado) só pode ser utilizado em ambientes interiores secos
Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!