As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para betão com rosca interior W-BS-I MULTI Aço galvanizado
Parafuso com rosca interior para uma variedade de aplicações em betão, bloco maciço e madeira. Instalação embutida simples. Aço galvanizado.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos




Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Instalação fácil e simples com uma aparafusadora de impacto tagencial, especialmente para utilização suspensa
- Instalação embutida
- A rosca interior permite uma variedade de aplicações com elementos de união métricos.
- As fixações podem ser removidas em qualquer altura e o parafuso com rosca interior pode ser totalmente removido, se necessário
- Flexível e versátil para utilização em diferentes superfícies (betão, bloco maciço, madeira)
- A profundidade de colocação mínima reduz os apertos de reforço e o esforço de perfuração
- Distância reduzida ao eixo e à extremidade devido ao reduzido efeito de expansão
Avaliação Técnica Europeia ETA-24/0171 para fixações num sistema não estrutural redundante em betão fissurado e não fissurado:
- Influência estática e quase estática (diâmetro 8-12)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90 e R120
Recomendamos a utilização de uma aparafusadora de impacto tangencial adequada para a instalação. O binário nominal recomendado deve ser respeitado. Para aplicações em que o furo deve ser vedado contra a entrada de água ou em que o parafuso deve permanecer permanentemente no substrato, o WIT-PE 1000 também pode ser utilizado.









Avaliação Técnica Europeia ETA-24/0171 para fixações num sistema não estrutural redundante em betão fissurado e não fissurado:
- Influência estática e quase estática (diâmetro 8-12)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90 e R120
Fixações num sistema não estrutural redundante, com aprovação/avaliação (diâm. 8-12):
Em betão normal C20/25 até C50/60 (betão fissurado e não fissurado)
Adequado para a fixação de cargas leves a médias:
- Para fixação, por exemplo, de tubos e cabos simples, tubos, cabos e condutas suspensas, luzes, etc.
- Fixações amovíveis: Barreiras, postes, proteções contra impactos, vedações, mobiliário, etc.
- Fixações sujeitas a exposição ao fogo
O W-BS-I MULTI (aço galvanizado) só pode ser utilizado em ambientes interiores secos.
Também para aplicação em betão < C20/25, bloco maciço, madeira e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação em cada caso)
A fixação pode ser efetuada com parafusos métricos ou varões roscados com classe de resistência 4.8, 5.8 ou 8.8, de acordo com a norma EN ISO 898-1.2013.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!