Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante pias®, cabeça de queijo com aba e fenda AW
Aço galvanizado, passivado a azul (A3K), com fenda AW
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Furar, formar rosca, aparafusar - tudo num só processo
Por essa razão, redução considerável de tempo e esforço
Diâmetro exato de furação para cada fixação
- Resultando na minimização da tolerância da rosca
- Sempre uma ótima ligação
Evita erros de instalação
Sistema de fenda AW:
- Melhor transmissão do binário de aperto
- Vida útil mais longa
- Ótima centragem
- Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é muito reduzida
- Maior superfície de contacto do bit com o parafuso
- A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
- A aba incorporada gera uma pressão superficial mais baixa, o que ajuda a evitar fissuras de tensão
- Pressão de contacto durante a utilização de aprox. 100 N; aperto com batente de profundidade, se necessário
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em casos em que não se espere humidade.
Para fixações com uma aprovação de construção, deve ser seguida a aprovação e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".
Parafuso autoperfurante para fixação de plástico e de folhas de metal a subestruturas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!