Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante, cabeça redonda com anilha e fenda Phillips pias®
Aço zincado, passivado a azul (A3K), com fenda cruciforme
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Perfuração, roscagem, aparafusamento – tudo num só passo
Reduz assim consideravelmente o tempo e esforço necessários
Diâmetro exato de perfuração para cada ligação roscada
- Resulta na minimização da tolerância da rosca
- Uma ligação sempre ideal
Evita erros de instalação
- A aba incorporada gera uma pressão superficial mais baixa, o que ajuda a evitar fissuras de tensão
- Pressão de contacto durante a utilização de aprox. 100 N; aperto com batente de profundidade, se necessário
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em casos em que não se espere humidade.
Para fixações com uma licença de construção, deve ser seguida a licença e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".
Parafuso autoperfurante para fixação de plástico e de folhas de metal a subestruturas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!