Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso autoperfurante pias®, cabeça de queijo com aba e fenda AW
Parafuso autoperfurante pias<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo com aba e fenda AW - 1
Parafuso autoperfurante pias<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo com aba e fenda AW - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso autoperfurante pias®, cabeça de queijo com aba e fenda AW

Aço galvanizado, passivado a azul (A3K), com fenda AW

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 10 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Furar, formar rosca, aparafusar - tudo num só processo


Por essa razão, redução considerável de tempo e esforço



Diâmetro exato de furação para cada fixação


  • Resultando na minimização da tolerância da rosca

  • Sempre uma ótima ligação


Evita erros de instalação



Sistema de fenda AW:


  • Melhor transmissão do binário de aperto

  • Vida útil mais longa

  • Ótima centragem

  • Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é muito reduzida

  • Maior superfície de contacto do bit com o parafuso

  • A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
Aviso
  • A aba incorporada gera uma pressão superficial mais baixa, o que ajuda a evitar fissuras de tensão

  • Pressão de contacto durante a utilização de aprox. 100 N; aperto com batente de profundidade, se necessário

  • Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)

  • Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto

  • Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente

Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em casos em que não se espere humidade.


Para fixações com uma aprovação de construção, deve ser seguida a aprovação e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".