Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante de cabeça de queijo com rebordo e fenda AW pias®
Aço galvanizado, passivado a azul (A3K), com fenda AW
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Furar, formar rosca, aparafusar - tudo num só processo
Por essa razão, redução considerável de tempo e esforço
Diâmetro exato de furação para cada fixação
- Resultando na minimização da tolerância da rosca
- Sempre uma ótima ligação
Evita erros de instalação
Sistema de fenda AW:
- Melhor transmissão do binário de aperto
- Maior durabilidade
- Ótima centragem
- Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é muito reduzida
- Maior superfície de contacto do bit com o parafuso
- A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
Inclui: 1 bit
- A aba fixada por pressão gera uma superfície de pressão inferior, ajudando a prevenir fissuras por esforço
- Pressão de contacto durante a utilização de aprox. 100 N. Aperto com batente de profundidade, se necessário
Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em casos em que não se espere humidade.
Para fixações com uma aprovação de construção, deve ser seguida a aprovação e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".
Parafuso autoperfurante para fixação de plástico e de folhas de metal a subestruturas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!