Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante pias®, cabeça sextavada com ponta de broca comprida
Aço endurecido, galvanizado passivado a azul, com ponta de broca comprida. Para fixar perfis de aço a subestruturas de aço ≤ 12 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ponta de broca comprida para materiais com espessuras de 1,75-12,0 mm
Perfuração, corte e aparafusamento numa só operação
Reduz consideravelmente o tempo e o esforço necessários
Diâmetro exato de perfuração em todas as fixações
Minimiza a tolerância da rosca e assegura sempre uma excelente fixação
Evita erros de instalação
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em áreas secas, sem formação de humidade. Para os elementos de fixação com licença de construção, deve ser sempre respeitada a licença e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!