Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante pias®, cabeça de queijo com fenda AW
Aço endurecido, galvanizado passivado a azul, com ponta de broca. Para fixar perfis de aço a subestruturas de aço ≤ 3 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos


Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
O tempo de montagem foi reduzido em, pelo menos, 50% com a ponta de broca
- Perfuração sem pré-marcação
- Formação de rosca
- Fixação
tudo numa só operação
Transmissão de binário ideal adicional pela fenda AW
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Aço/aço para diâmetro de 4,2 mm, 4,8 mm e 5,5 mm
- Pressão durante a utilização de aproximadamente 100 N; aperto com batente de profundidade, se necessário.
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em casos em que não se espere humidade. Para fixações com uma licença de construção, deve ser seguida a licença e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!