Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
Ordenar por
Aço endurecido, galvanizado passivado a azul, com ponta de broca. Para fixar perfis de aço a subestruturas de aço ≤ 3 mm
Em conformidade com a EN ISO 15480 (substitui a DIN 7504K), cabeça sextavada, revestimento: Galvanizado a azul (A2K)
Aço prateado galvanizado
Standard, aço galvanizado passivado a azul (A3K), fenda Phillips H
Para fixar perfis de aço a subestruturas de aço ≤ 5 mm
Cumpre a norma EN ISO 15481 (substitui a norma DIN 7504M), fenda PH, revestimento: galvanizado a azul (A2K)
Parafuso autoperfurante com poupança de tempo de até 50% na fixação de madeira a substruturas de metal, aço, com revestimento cinza prateado LAFRE®.
Aço galvanizado, passivado a azul (A3K), com fenda AW