Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parede proteção antipó
Parede proteção antipó  - 1
Parede proteção antipó  - 2
Parede proteção antipó  - 3
Parede proteção antipó  - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parede proteção antipó

Acesso resselável para divisões de áreas maiores, fabricado em lã especial de proteção antipó com três fechos de correr, aplicada com fita adesiva de dupla face (incluída)

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
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
Lã especial de proteção antipó, mas permeável ao ar


  • Divide as áreas durante os trabalhos de remodelação e protege contra o pó

  • Proteção visual adicional e impede o acesso indesejado ao estaleiro de obra

  • A permeabilidade ao ar permite a circulação do ar fresco


Fecho de correr de alta qualidade


Pode ser aberto e fechado de ambos os lados para permitir o acesso às divisões adjacentes



Aplicação flexível


  • Possibilidade de acesso de máquinas maiores com até 1,10 m de largura

  • Os elementos podem ser expandidos em separado, graças ao fecho de correr lateral para divisões de áreas grandes


Remoção fácil da maioria das superfícies



Reutilizável

Aviso

A fita adesiva não deve ficar diretamente exposta à luz solar quando aplicada. As superfícies devem estar secas, limpas de pó e desengorduradas. Tintas ou vernizes devem estar completamente curados. Não utilize em superfícies de mármore ou granito, superfícies muito absorventes ou superfícies com estabilidade interna insuficiente, como, por exemplo, tinta com pouca aderência. Recomendamos que faça um teste de aderência numa área discreta. O conjunto universal também pode ser utilizado para montagens.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.