Olhal para cabos, dupla face
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
- Resistente à corrosão, às intempéries (radiação UV, ozono), a ácidos e a soluções cáusticas fracas, humedecimento breve com óleo e solventes (por exemplo, combustível)
- Intervalo de temperatura: -40 °C a +120 °C
- Tolerâncias de acordo com a norma ISO 3302-1 M2
- Material: Borracha EPDM
- Cor: preto
Em conformidade com ROHS
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!