As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Diâmetro do orifício para broca: 10 mm
Material: PS de elevada resistência ao impacto
Robusto e duradouro
Retenção segura com uma grande superfície para utilização
Diâmetro de 77 mm
Carga estática de 500 kg/peça
Ajuste fácil manual ou com chave de fendas
Com apoio resistente para lateral de armário
Várias opções de regulação para diferentes alturas
Sujeito a alterações técnicas. As dimensões especificadas são facultativas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!