Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Peça deslizante
Para a absorção de alterações do comprimento de tubagens e componentes provocadas pela temperatura (deslocação axial)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Permite o movimento pendular
- Fixação individual diretamente ao teto ou a uma calha de montagem
- Evita forças de tensão não controladas na montagem do tubo
- A porca com anilha assegura a ligação de uma variedade de roscas, ou seja, M8/M10
Com certificação Cradle to Cradle®
- Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias perigosas
- Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Usada em tubagens e construção de equipamento
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!