Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Película Tecido de LDPE laminado
Para cobertura de grandes áreas durante uma renovação ou uma nova pintura.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Vantagens da qualidade LDPE
- As películas de LDPE (polietileno de baixa densidade) são mais macias e maleáveis do que as películas de HDPE
- Devido à sua maior flexibilidade/elasticidade, as películas de LDPE têm uma maior resistência a rasgões
- Fornecido num rolo de cartão (largura: 1,0 m)
A película não é resistente a raios UV, o que significa que o produto tem de estar protegido da radiação UV. Se for exposto à luz UV, o produto perde as suas propriedades mecânicas em aproximadamente 1-2 meses
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para cobrir grandes áreas de pavimento, componentes e instalações que necessitem de proteção contra humidade, pó, tintas, etc., durante trabalhos de pintura e renovação. Produto adequado para utilização no interior e exterior.
O primeiro passo é rasgar e retirar a embalagem do rolo. Em seguida, desenrole o rolo à mão até ao comprimento pretendido. Assim que atingir o comprimento pretendido, corte a película com uma faca ou tesoura. Agora pode desdobrar a lona Geralmente, as coberturas de proteção são concebidas para serem usadas só uma vez. Dependendo da quantidade de sujidade entranhada, podem ser utilizadas mais do que uma vez.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!