As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Película de embalagem Packfix
Para o embalamento rápido sem cortar ou sem resíduos de cola
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Ao remover a película do produto, não ficam resíduos de cola
- Cantos, rebordos e curvas, etc. também podem ser envolvidos e/ou protegidos rápida e fiavelmente com a película. Isto também significa uma poupança de tempo considerável.
- A película pode ser facilmente cortada na secção saliente de corte. Em virtude disso, não são precisas ferramentas de corte adicionais para cortar a película.
- Película de PE reciclável
Deve ser utilizada um punho para a película de 500 mm diferente do punho para a película de 100 mm.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para embalar, empacotar, proteger e fixar as unidades de carga e proteger contra humidade e roubo. Utilização universal para uma grande variedade de produtos de embalagem, tais como embalagens, paletes, perfis de madeira e plástico, rolos de carpete, molduras, outros bens compridos, etc. A Packfix também provou o seu valor em aplicações de deslocalização, por exemplo, na vedação de caixas de cartão, proteção de peças de mobiliário e fixação de gavetas contra abertura. A Packfix de 100 mm também é particularmente adequada para a proteção do volante na indústria automóvel
Consulte a ficha de dados técnicos para obter informações sobre a aplicação correta.
Ao fixar paletes com a Packfix para unidades de carga, é essencial prestar atenção aos enrolamentos de pé. Uma boa ligação entre o transportador de carga e o material de embalagem é essencial para uma boa fixação da carga.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!