Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Perfil de ligação Fixxxit
Para uma eficiente fixação de peças. Basta enroscar, encaixar e já está.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Ventilação traseira das peças (secção transversal da ventilação traseira ≤ 615 mm2)
- Montagem oculta, construção e instalação simples
- Aplicação versátil
- Ligação Force-fit
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas.
Para fixar, por exemplo, tampas e tiras de cobertura. Adequado para ventilação traseira das peças.
Se utilizar uma placa de aglomerado (revestida a resina de melamina) como componente a fixar, recomendamos uma largura da ranhura de 3,5 mm. A largura da ranhura para outros materiais pode ser determinada de forma independente para alcançar a força de fixação apropriada. Geralmente, recomendamos ainda que os componentes usados sejam presos para evitar que caiam. Fixação de perfil de ligação Fixxxit com parafuso de cabeça de queijo de ∅ 3,0 mm.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!