Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Perfuradora DS 180-T
Perfuradora DS 180-T - 1
Perfuradora DS 180-T - 2
Perfuradora DS 180-T - 3
Perfuradora DS 180-T - 4
Perfuradora DS 180-T - 5
Perfuradora DS 180-T - 6
Perfuradora DS 180-T - 7
Perfuradora DS 180-T - 8

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Perfuradora DS 180-T

Perfuradora para furação manual com broca diamantada a água ou a seco em cimento, betão armado e alvenaria

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
  • A armação em alumínio e o punho em T garantem uma ótima distribuição do peso para uma furação manual na horizontal

  • Avanço perfeito com todos os tamanhos de broca aprovados, graças ao potente motor com caixa de 3 velocidades e ao LED multicor que indica a carga

  • A função de arranque suave reduz a velocidade para metade durante 10 segundos, tornando a furação em superfícies muito mais fácil

  • A segurança individual é assegurada pelo disjuntor PRCD-S integrado

  • Podem ser utilizados vários diâmetros de broca, uma vez que o veio da máquina possui uma rosca interior de ½'' e uma rosca exterior de 1 ¼''

  • Monitorização visual contínua do fornecimento de água durante a furação graças à mangueira fornecida com indicador do fluxo de água

  • Vida útil mais longa graças à proteção eletrónica contra sobrecarga, uma vez que a velocidade do motor é reduzida seis vezes eletronicamente em caso de sobrecarga

  • A redução de potência por impulsos e o aviso ótico dos LED avisam o utilizador. Em seguida, a máquina desliga-se automaticamente para proteger o motor. Contudo, ao contrário da função de proteção térmica, é possível ligar de imediato a perfuradora