Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Perfuradora DS 180-T
Perfuradora para furação manual com broca diamantada a água ou a seco em cimento, betão armado e alvenaria
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- A armação em alumínio e o punho em T garantem uma ótima distribuição do peso para uma furação manual na horizontal
- Avanço perfeito com todos os tamanhos de broca aprovados, graças ao potente motor com caixa de 3 velocidades e ao LED multicor que indica a carga
- A função de arranque suave reduz a velocidade para metade durante 10 segundos, tornando a furação em superfícies muito mais fácil
- A segurança individual é assegurada pelo disjuntor PRCD-S integrado
- Podem ser utilizados vários diâmetros de broca, uma vez que o veio da máquina possui uma rosca interior de ½'' e uma rosca exterior de 1 ¼''
- Monitorização visual contínua do fornecimento de água durante a furação graças à mangueira fornecida com indicador do fluxo de água
- Vida útil mais longa graças à proteção eletrónica contra sobrecarga, uma vez que a velocidade do motor é reduzida seis vezes eletronicamente em caso de sobrecarga
- A redução de potência por impulsos e o aviso ótico dos LED avisam o utilizador. Em seguida, a máquina desliga-se automaticamente para proteger o motor. Contudo, ao contrário da função de proteção térmica, é possível ligar de imediato a perfuradora
Furação a água com regulação manual e assistida em betão e betão armado
Furação a seco com regulação manual e assistida em tijolos, pedra perfurada, tijolos clínquer, tijolos sílico-calcário e betão arejado
Furos de perfuração em aplicações elétricas e de canalização
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!