Perfuradora DS 350
		
	Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Perfuradora DS 350
Broca diamantada para furações com água e a seco com regulação assistida em cimento, betão armado e alvenaria
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
- A proteção e pega de transporte fáceis de utilizar garantem um transporte prático e uma boa proteção da máquina
- Avanço perfeito com todos os tamanhos de broca aprovados, graças ao potente motor com caixa de 3 velocidades e ao LED multicor que indica a carga
- A função de arranque suave reduz a velocidade durante 10 segundos, tornando a furação em superfícies muito mais fácil
- A segurança individual é assegurada pelo disjuntor PRCD-S integrado
- Monitorização visual contínua do fornecimento de água durante a furação com água graças à mangueira fornecida com indicador do fluxo de água
- Vida útil mais longa graças à proteção eletrónica contra sobrecarga, uma vez que a velocidade do motor é reduzida seis vezes eletronicamente em caso de sobrecarga
- A redução de potência por impulsos e o aviso ótico dos LED avisam o utilizador. Em seguida, a ferramenta desliga-se automaticamente para proteger o motor. Contudo, ao contrário da função de proteção térmica, é possível ligar de imediato a perfuradora
Área de aplicação
				   		- Furação com água guiada por coluna de furação em betão armado e não armado, em tetos, paredes e pavimentos
- Furação com coluna a seco em tijolos de barro, tijolos perfurados, tijolos de burro, blocos de sílico-calcário e betão arejado, em tetos, paredes e pavimentos
- Aberturas para ligações domésticas
- Condutas para tubos, cabos e linhas elétricas
- Aberturas de ventilação e orifícios perfurados
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!