Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante Pias® de aleta, cabeça de embeber e fresar com fenda AW
Parafuso autoperfurante com até 50% de economia de tempo ao fixar madeira a subestruturas de metal
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aço, revestimento Ruspert® (cinzento)
Proteção anticorrosiva
Aproximadamente 500 horas sem corrosão no metal base em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 — NSS
Sistema de fenda AW:
- Transmissão de binário melhorada
- Vida útil mais prolongada
- Centragem excelente
- Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento isento de esforço; a pressão de contacto necessária para a transmissão dos binários é consideravelmente inferior
- Maior superfície de contacto possível para fenda do bit
- A distribuição de força uniforme impede danos no revestimento de proteção da superfície, garantindo assim melhor resistência à corrosão
- Os parafusos Pias de aleta devem ser testados de forma adequada para utilização em cada caso de aplicação. Instale apenas utilizando ferramentas de aplicação com um batente de profundidade e acoplamento de garra.
- O comprimento máximo de fixação é calculado da seguinte forma: Nível de lU de espessura da superfície e de espessura da madeira = comprimento máx. de fixação
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Os parafusos autoperfurantes apenas podem ser utilizados em casos em que não se espere humidade. Para fixações com uma licença de construção, deve ser seguida a licença e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".
Para utilização com madeiras duras e macias
- A introdução forçada do parafuso é impedida pelas aletas que perfuram a madeira
- O furo do núcleo é perfurado na subestrutura. As aletas quebram ao contacto com o metal
- As primeiras voltas do parafuso cortam a rosca, o restante aparafusa na rosca
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!