Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso autoperfurante, cabeça de embeber com fenda AW pias®
Parafuso autoperfurante, cabeça de embeber com fenda AW pias<SUP>®</SUP> - 1
Parafuso autoperfurante, cabeça de embeber com fenda AW pias<SUP>®</SUP> - 2
Parafuso autoperfurante, cabeça de embeber com fenda AW pias<SUP>®</SUP> - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso autoperfurante, cabeça de embeber com fenda AW pias®

Aço galvanizado, passivado a azul (A3K), com fenda AW

Ler descrição do artigo

Disponível em 15 versões diferentes
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
Furar, formar rosca, aparafusar - tudo num só processo


Por essa razão, redução considerável de tempo e esforço



Diâmetro exato de furação para cada fixação


  • Resultando na minimização da tolerância da rosca

  • Sempre uma ótima ligação


Evita erros de instalação



Sistema de fenda AW


  • Ótima transmissão de binário

  • Vida útil mais longa

  • Ótima centragem

  • Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é muito reduzida

  • Maior superfície de contacto do bit com o parafuso

  • A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
Aviso

Pressão de contacto durante o tratamento de material de aprox. 100 N; aperto com batente de profundidade, se necessário.

Os parafusos autoperfurantes zincados apenas podem ser utilizados em locais onde não possa haver humidade. Para parafusos com uma aprovação de autoridade de edifícios, tem de ser sempre seguida a aprovação e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".