Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso autoperfurante pias®, cabeça de lentilha com fenda AW
Parafuso autoperfurante pias<SUP>®</SUP>, cabeça de lentilha com fenda AW - 1
Parafuso autoperfurante pias<SUP>®</SUP>, cabeça de lentilha com fenda AW - 2
Parafuso autoperfurante pias<SUP>®</SUP>, cabeça de lentilha com fenda AW - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso autoperfurante pias®, cabeça de lentilha com fenda AW

Cabeça de embeber elevada de aço inox A2 em design plano com fenda AW

Ler descrição do artigo

Disponível em 12 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Furar, formar rosca, aparafusar: tudo num só processo



Redução considerável de tempo e esforço



Diâmetro exato de furação para cada fixação


  • Resultando na minimização da tolerância da rosca

  • Sempre uma ótima ligação


Evita erros de instalação



Excelente transmissão de binário devido à fenda AW



Sistema de fenda AW:


  • Melhor transmissão do binário de aperto

  • Vida útil mais longa

  • Ótima centragem

  • Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é muito reduzida

  • Maior superfície de contacto do bit com o parafuso

  • A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
Aviso
  • Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com um berbequim adequado (por exemplo, berbequim a bateria com batente de profundidade)

  • Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto

  • Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente