Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pilha NiMH pré-carregada de elevada capacidade Pré-carregada
Desempenho 35% mais longo do que as baterias recarregáveis NiMH convencionais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Perfeitamente adequada para aplicações com elevadas necessidades de energia
Pode ser utilizada de imediato, uma vez que a pilha recarregável já se encontra carregada
Duradouro
- As pilhas recarregáveis devem ser substituídas com menor frequência devido ao baixo nível de autodescarga e à maior capacidade de carga, em comparação com as pilhas convencionais
- As pilhas perdem pouca carga, mesmo que não sejam carregadas durante um longo período de tempo
Não prejudica o ambiente
- A composição deste tipo de pilha recarregável torna-a menos prejudicial para o ambiente
Sem efeito de memória e com possibilidade de carregamento rápido
- Além disso, as pilhas recarregáveis podem ser carregadas rapidamente sem redução da sua vida útil
Adequada para câmaras digitais, relógios de parede, instrumentos de medição, dispositivos médicos, produtos domésticos, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!