Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bateria de lítio
Pode ser utilizada em praticamente qualquer dispositivo que necessite de um longo período de funcionamento ou consumo de alta corrente (aplicações de alta corrente).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Operacional de -40 °C a +60 °C com máxima eficiência
- Extremamente estanque
- 30% mais leve do que as pilhas alcalinas normais
- Mínima autodescarga (excelente durabilidade de mais de 10 anos)
- Maior densidade de energia para uma vida útil mais longa
- Saída de corrente muito elevada
Não é recarregável
Particularmente adequada para utilização em pistolas de flash, câmaras digitais, automóveis de controlo remoto, dispositivos sem fios, aparelhos clínicos e aparelhos que requerem frequentemente picos de corrente superiores a 1 A e para os quais estas correntes devem também estar imediatamente disponíveismesmo com um período de espera prolongado.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!