Pincel de arame Aço, entrançado, com haste
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pincel de arame Aço, entrançado, com haste
Ideal para tratamento de material em áreas de difícil acesso em aço e metal fundido. Para trabalhos de escovagem leves, como rebarbação, limpeza e remoção de ferrugem.
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
- Maior estabilidade durante a escovagem
- As cerdas de arame entrançado apoiam-se umas nas outras
- Para utilização em rebarbadoras e berbequins
Aviso
- As altas velocidades melhoram o desempenho e a vida útil da escova, especialmente no caso de rebarbadoras planas e rebarbadoras manuais
- Apenas as pontas da extremidade atuam sobre a peça. Além de não melhorar o resultado, a pressão de contacto excessiva aumenta a potência de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.
- Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Instruções de utilização (otimização dos resultados de escovagem) | ||||
Medição | Velocidade periférica | Diâmetro da escova | Espessura do arame | Comprimento da cerda |
Aumento do efeito de escovagem | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Redução do efeito de escovagem | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
A escova cria rebarbas | ↓ | ↑ | ↓ |
Velocidades periféricas recomendadas para escovagem | ||||||||
Aplicações | Velocidade periférica [em m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Rebarbar | 25 - 35 | |||||||
Limpeza de cordões de soldadura | 35 - 45 | |||||||
Remoção de incrustações calcárias | 35 - 45 | |||||||
Polir | 30 - 40 | |||||||
Tratamento de material plástico | 15 - 25 |
Área de aplicação
- Limpeza de cantos, reentrâncias, furos
- Para limpeza de moldes/peças fundidas
- Para remoção de tinta e resíduos de borracha
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!