Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Piso para veículo
Serve como forma de proteger a área de carga
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Perfilado com precisão de acordo com as especificações da viatura
Adequado para vários tipos de viatura
Consulte a tabela de classificação
Certificação PEFC – promoção da gestão sustentável das florestas
Coberturas plásticas standard para todos os recortes dos olhais de fixação
Folheado de faia dura
Espessura: 10 mm
Superfície
Superfície superior: revestimento de película de resina sintética resistente à luz, antracite
Colagem
Em conformidade com a norma EN 314-2 (classe 2, para condições exteriores húmidas e protegidas), classe de emissões de formaldeído E1
Coeficiente de fricção de deslizamento
0,28 μ em conformidade com a norma DIN EN 12195-1 e VDI 2700 ff. (fixação de carga)
0,59 μ em conformidade com a norma EN 14041 (resistência ao deslizamento)
Sistema de macho e fêmea para cada modelo de veículo, com extremidade de centragem para ligações sem interrupções
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!