Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Piso com calhas de perfil integradas
As cargas podem ser fixadas rapidamente utilizando a calha de fixação integrada
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fresado com precisão de acordo com as especificações do veículo
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Calha de fixação fabricada em alumínio anodizado
Compatível com acessórios de fixação para automóveis e tirantes
Certificação PEFC – promoção da gestão sustentável das florestas
Coberturas plásticas padrão para todos os recortes para olhais de fixação
Folheado de faia dura
Espessura: 10 mm
Superfície
Superfície superior: revestimento de película de resina sintética resistente à luz, antracite
Cola
Em conformidade com a norma EN 314-2 (classe 2, para condições exteriores húmidas e protegidas), classe de emissões de formaldeído E1
Coeficiente de fricção de deslizamento
0,28 μ em conformidade com a norma DIN EN 12195-1 e VDI 2700 ff. (fixação de carga)
0,59 μ em conformidade com a norma EN 14041 (resistência ao deslize)
Sistema de macho e fêmea para cada modelo de veículo, com extremidade de centragem para ligações sem interrupções
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!