Painel do piso em granito com calhas de fixação integradas
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Painel do piso em granito com calhas de fixação integradas
Para fixação de carga rápida
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
- Perfilado com precisão de acordo com as especificações da viatura
- Adequado para vários tipos de viatura (consulte a tabela de classificação)
- Compatível com acessórios de fixação para automóveis e tirantes
- Calha de fixação fabricada em alumínio anodizado
- Certificação PEFC – promoção da gestão sustentável das florestas
- De série com tiras de alumínio na área de entrada (porta deslizante/porta traseira) e reentrâncias de montagem no piso (aço)
- Acabamento em madeira de bétula maciça (espessura de 12 mm)
- Superfície: Revestimento especial multicor
- Cola: Resina fenólica de acordo com as normas EN 314-2/Classe 3 de formaldeído – os graus de emissão cumprem os requisitos da classe E1 (EN 13986), CARB Fase II, ULEF (formaldeído de emissão ultrabaixa)
- Aglomerado: EN 312, classe de formaldeído: E1 EN312
- Antiderrapante: Em conformidade com a norma DIN 51130 – classe R12
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!