Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de aplicação para cartucho duplo para 225/250 ml
Pistola de aplicação para cartucho para colas de dois componentes com placas de pressão de plástico de troca rápida para as relações de mistura 1:1, 2:1, 4:1 e 10:1
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Com um novo sistema rotativo para mudar a placa de pressão sem ferramentas, permite uma mudança rápida para uma relação de mistura diferente
- O material inclui todos os carimbos de mudança rápida para os tamanhos 1:1, 2:1, 4:1 e 10:1
- Pega em alumínio revestido a epóxi com design ergonómico para um trabalho confortável com uma pressão de disparo mínima
- Mais fácil de manusear com menos peso
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material
Para processar cola para carroçaria Powerbond (art. 0893450100) e a cola de metacrilato de metilo MAK 38 (art. 0893 580 250) e adequado para colas de baixa a média viscosidade.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!