Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de aplicação para cartucho pneumática Kombifix Para cartuchos de 310 ml
Possibilidade de aplicação combinada (vedante padrão e vedante de juntas pulverizável)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Reduz automaticamente a pressão de alimentação para uma pressão de trabalho de 7 bar
Ajuste preciso contínuo
A quantidade de ar e material pistolável pode ser regulado individualmente
Gatilho de dois níveis
A alimentação de material através do cilindro telescópico torna impossível a entrada de ar comprimido no cartucho
Material incluído:
- 10 ponteiras plásticas para massa de vedação pistolável
- 1 porca de união para massa de vedação pistolável
- 1 porca de união para massas de vedação standard
- 1 racord de ligação, 1/4 polegada
O consumo médio das pistolas de aplicação pneumáticas é de aproximadamente 7,2 litros/minuto. – Atenção: A pressão máxima de funcionamento para aplicação de vedantes com esta pistola é de 7 bar.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!