Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Pistola de cartuchos pneumática Kombifix

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pistola de cartuchos pneumática Kombifix

Para cartuchos de 310 ml
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
Reduz automaticamente a pressão de alimentação para uma pressão de funcionamento de 7 bar



Infinita e rigorosamente ajustável



A quantidade de ar e material de pulverização pode ser regulada individualmente



Gatilho de dois passos



A alimentação de material através do cilindro telescópico torna impossível a entrada de ar comprimido no cartucho



Material incluído:


  • 10 bocais de plástico para vedante de juntas pulverizável

  • 1 porca de união para vedante de juntas pulverizável

  • 1 porca de união para compostos vedantes padrão

  • 1 bocal de ligação, 1/4 polegada
Aviso

O consumo médio das pistolas de aplicação pneumáticas é de aproximadamente 7,2 litros/minuto. – Atenção: A pressão máxima de funcionamento para aplicação de vedantes com esta pistola é de 7 bar.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.