Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora de impacto pneumática DSS 1" L
Pistola de aperto pneumática extremamente robusta e potente com veio longo.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Muito resistente
Corpo de alumínio robusto
Muito prática e fácil de utilizar
Punho ergonómico, punho adicional rotativo de 360°, rotação reversível fácil de usar e punho ajustável.
Pouco consumo de ar, mas apresenta valores de potência máxima e uma longa vida útil
Mecanismo de impacto duplo de alta qualidade
- As pistolas de aperto pneumáticas não são chaves dinamométricas As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a pistola de aperto pneumática.
- O binário de trabalho é o binário normalmente obtido em condições normais de trabalho. Depende das condições de trabalho, que variam bastante (pressão do ar, diâmetro da mangueira, sujidade, etc.).
- Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação
- Bocal de ligação não incluído na entrega
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!