Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Pistola de aplicação WIT

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pistola de aplicação WIT

Para compressão de cartuchos WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) e cartuchos de silicone

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Adequada para aplicação a partir de cartuchos coaxiais de 150 ml, 320 ml e 330 ml, cartuchos de película tubular de 300 ml, cartuchos Peeler de 280 ml e cartuchos de silicone



Aplicação rápida, fiável e limpa



Indicador da vareta/posição com escala


Prevenção de erros de leitura (escala = volume da argamassa)



Material da pistola de aplicação + manípulo de aperto + suporte do cartucho: Poliamida reforçada com fibra de vidro


  • Leve e muito estável

  • Fácil manuseio e trabalho preciso

  • Tecnologia duradoura


Manípulo da pistola de aplicação


A proteção antipingos e a libertação da tensão do cartucho são acionadas pelo manípulo da pistola de aplicação



Parafuso de ajuste para compensar o desgaste no mecanismo


  • Aumenta a capacidade de utilização da pistola de aplicação

  • Não existe perda de desempenho devido ao desgaste


É possível a aplicação dos seguintes compostos de bucha química:


  • WIT-VM 100 ESPECIAL PARA BETÃO: 150 ml, 330 ml

  • WIT-VIZ ESPECIAL PARA BETÃO: 150 ml, 330 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml

  • MULTI WIT-UH 300 PARA BETÃO: 320 ml, 280 ml

  • WIT-EA 150 ESPECIAL PARA PEDRA NATURAL: 150 ml, 330 ml

  • WIT-PM 200 BÁSICA: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-NORDIC: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml

  • WIT-VIZ Express: 330 ml

  • BUCHA QUÍMICA PARA BETÃO WIT-BS: 150 ml

6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material