Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de aplicação WIT
Para aplicar cartuchos WIT de 380 ml, 410 ml e 420 ml
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Adequada para a aplicação de cartuchos coaxiais de 380 ml, 410 ml e 420 ml
Aplicação rápida, fiável e limpa
Material da pistola de aplicação + manípulo de aperto + suporte do cartucho: Poliamida reforçada com fibra de vidro
- Leve e muito estável
- Fácil manuseio e trabalho preciso
- Tecnologia duradoura
Manípulo da pistola de aplicação
A proteção antipingos e a libertação da tensão do cartucho são acionadas pelo manípulo da pistola de aplicação
Parafuso de ajuste para compensar o desgaste no mecanismo
- Aumenta a capacidade de utilização da pistola de aplicação
- Não existe perda de desempenho devido ao desgaste
É possível a aplicação dos seguintes compostos de bucha química:
- WIT-VM 100 ESPECIAL PARA BETÃO: 420 ml
- WIT-VIZ ESPECIAL PARA BETÃO: 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml
- MULTI WIT-UH 300 PARA BETÃO: 420 ml
- BUCHA QUÍMICA PARA BETÃO WIT-BS: 410 ml
6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!