Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Pistola de aplicação WIT

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pistola de aplicação WIT

Para aplicar cartuchos WIT de 380 ml, 410 ml e 420 ml
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
Adequada para a aplicação de cartuchos coaxiais de 380 ml, 410 ml e 420 ml



Aplicação rápida, fiável e limpa



Material da pistola de aplicação + manípulo de aperto + suporte do cartucho: Poliamida reforçada com fibra de vidro


  • Leve e muito estável

  • Fácil manuseio e trabalho preciso

  • Tecnologia duradoura


Manípulo da pistola de aplicação


A proteção antipingos e a libertação da tensão do cartucho são acionadas pelo manípulo da pistola de aplicação



Parafuso de ajuste para compensar o desgaste no mecanismo


  • Aumenta a capacidade de utilização da pistola de aplicação

  • Não existe perda de desempenho devido ao desgaste


É possível a aplicação dos seguintes compostos de bucha química:


  • WIT-VM 100 ESPECIAL PARA BETÃO: 420 ml

  • WIT-VIZ ESPECIAL PARA BETÃO: 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml

  • MULTI WIT-UH 300 PARA BETÃO: 420 ml

  • BUCHA QUÍMICA PARA BETÃO WIT-BS: 410 ml

6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material