As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600 M-CUBE
Potente pistola de aplicação de 18 V desenvolvida pela Würth de acordo com os requisitos dos profissionais.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Êmbolo metálico de longa duração e proteção contra sobrecarga
Evita o bloqueio do motor em caso de endurecimento do material.
Mais fácil de utilizar com conjunto de conversão
Adequada para sacos de 400 ml e 600 ml. Com a placa de pressão art. 5700202004 também é possível processar cartuchos. O conjunto de conversão permite o encurtamento do tubo para maior comodidade.
Bloqueio automático do êmbolo
Evita o pingar, bloqueando momentaneamente o êmbolo ao soltar o gatilho, garantindo um acabamento limpo do cordão.
Regulação das rotações para uma ótima velocidade de aplicação mesmo com material de elevada viscosidade
A roda de ajuste de velocidade, o gatilho de alta sensibilidade e a elevada força de aplicação permitem uma aplicação fácil, limpa e precisa de material altamente viscoso.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Adequada para colas e vedantes de média a alta viscosidade a partir de cartuchos de 310 ml e sacos de 400 ml e 600 ml. Ideal para cola para-brisas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!