Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de aplicação para cartucho sem fios WPC 400
Pistola de aplicação compacta com bateria e controlo contínuo da velocidade, para cartuchos ou sacos de 310 ml.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
O interruptor de rotações por minuto independente controla a velocidade de descarga do pistão.
Aplicação fácil e estável em diferentes larguras e volumes.
Maior precisão na vedação.
Interrupção fácil da aplicação.
Quando o gatilho é libertado, o pistão desloca-se ligeiramente para trás, o que evita que o material fique saliente.
Paragem automática no final da aplicação.
Quando o cartucho está vazio, o pistão para automaticamente e desloca-se ligeiramente para trás.
O tubo que contém o cartucho é móvel (é possível virá-lo).
É possível virar o tubo de forma a seguir os contornos. Isto permite vedar locais de difícil acesso.
Dispositivo leve com o respetivo centro de massa na pega.
O peso reduzido e a bateria de pequena dimensão proporcionam um manuseamento ideal, bem como um funcionamento incansável.
Tubo de metal, fornecido com 2 baterias.
Concebido para uso intensivo.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!