Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de aplicação para cartucho duplo Para 380/620 ml
Para processamento de colas de 2 componentes AI-1 2C-PUR
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Pega ergonómica e equilibrada
- Facilita a utilização da pistola
- Possibilidade de disparo com uma só mão
Elevada transmissão
- A força de pressão de 400 kg permite um trabalho suave e sem fadiga
- A transmissão dupla distribui de forma ideal a potência manual para as duas hastes impulsoras
Descompressão rápida
A descompressão rápida dos cartuchos permite a interrupção rápida e imediata em caso de formação de espuma
Fácil de utilizar
- A função antiescorrimento impede o escorrimento do material
- A função de encaixe permite uma melhor aderência e impede que o cartucho deslize ou caia
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!