Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Pistola de aplicação para cartucho de pressão manual

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pistola de aplicação para cartucho de pressão manual

Para aplicar cola de 2 componentes AI-1 2 x 310 ml
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
Pega ergonómica e equilibrada


  • Facilita o uso da pistola

  • Possibilidade de disparo com uma só mão


Elevada transmissão


  • A força de pressão de 400 kg permite um trabalho suave e sem fadiga

  • A transmissão dupla distribui de forma ideal a potência manual a ambos os guias passa cabos


Descompressão rápida


A descompressão rápida dos cartuchos permite a interrupção rápida e imediata em caso de formação de espuma



Facilidade de utilização


  • A função antiescorrimento impede o escorrimento do material

  • A função de encaixe permite uma melhor aderência e impede que o cartucho deslize ou caia

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.