Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Pistola de aplicação pneumática Druckfix
Pistola de aplicação pneumática Druckfix - 1
Pistola de aplicação pneumática Druckfix - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pistola de aplicação pneumática Druckfix

Pistola pneumática leve e potente para aplicação de produto em saco. Ideal para colas e vedantes de alta e baixa viscosidade.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Modelo leve, compacto e ergonómico



Controlador de pressão rotativo no punho para extrusão lenta e rápida


Regulação fina adicional da velocidade de fluxo através do gatilho.



Mobilidade ideal


Amortecedor na válvula de extração rápida



Caixa de proteção totalmente fechada


Melhor proteção dos componentes, por exemplo, o tubo de fornecimento de ar e a sua fácil limpeza.

Aviso

O consumo médio das pistolas de aplicação pneumáticas é de aproximadamente 7,2 litros/minuto. Atenção: A pressão máxima de funcionamento para aplicação de vedantes é de 6 bar.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações baseadas nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.