Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de ar quente HLG 2300-E POWER
Dispositivo leve e prático com regulação contínua da temperatura e do caudal de ar. Visor LCD adicional com função de memória
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- As definições utilizadas frequentemente podem ser guardadas utilizando o visor LCD
- A temperatura é definida em incrementos de 5 °C e o caudal de ar é ajustado em 5 fases, permitindo assim um controlo simples da temperatura e do caudal de ar
- Longa vida útil do motor de até 1000 horas
- Aquecimento em cerâmica resistente com baixa sensibilidade ao impacto
- Graças ao design leve e ergonómico, é possível realizar um trabalho ainda mais longo com pouco esforço
Soldadura, soldadura de plástico, colagem, remoção de tintas, aquecimento e formação de plástico; betume de soldar; soldadura de cordão forte, furos de vedação com aditivo de soldadura, remoção de etiquetas, soldadura keder, soldadura sobreposta, remoção de cola, coloração de lentes (limpeza, secagem, aplicação de película), tubos termorretráteis, tecido termorretrátil, enrolamento da película
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!