Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de espuma de 1 componente PURlogic® Xpress
Para aplicação profissional de espumas pistoláveis de 1 componente
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Sistema de vedação otimizado
Uma combinação de vedação significa que já não é necessário reajustar a vedação da agulha
- Tara baixa para um manuseamento fácil e sem esforço
- A pega ergonómica fica segura na sua mão
- A quantidade de espuma doseada pode ser ajustada conforme a necessidade, para uma aplicação limpa
- Fácil de limpar, pois as acumulações de espuma são reduzidas graças ao revestimento nano na agulha e no cone
Uma lata de espuma de poliuretano deve estar sempre aparafusada nas pistolas PURLOGIC®. A pistola deve ser limpa com PURLOGIC® Clean em intervalos regulares. Consulte as instruções de utilização. Pode ser utilizado para todas as espumas pistoláveis de 1 componente da Würth. Quando utilizada com outra latas de espuma de poliuretano, a função deve ser testada previamente
6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material
A pistola é utilizada para aplicar espuma de poliuretano de 1 componente. Todas as espumas pistoláveis disponíveis no mercado em latas de pulverização de aerossol com adaptador de aparafusar padrão são adequadas. A possibilidade de ajustar com precisão a quantidade de espuma de PU significa que a pistola é adequada para a dispensação controlada e o enchimento personalizado de juntas, permitindo assim uma instalação precisa e segura.
Verifique a funcionalidade da pistola antes de cada aplicação. Agite a lata de espuma vigorosamente e remova a tampa. Aparafuse a pistola na lata na vertical. Para se certificar de que não sai espuma pela parte lateral do adaptador, não hesite ao trabalhar (se necessário, remova com produto de limpeza para espuma PU, art. n.º 0892 160). Prima ligeiramente o gatilho para encher a pistola com espuma. A pistola está agora pronta a ser utilizada.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!