Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de limpeza de ar comprimido TOP Gun
Pistola de limpeza profissional para limpar superfícies no veículo.
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
Limpeza profunda e eficaz
- A micropulverização resulta numa utilização eficaz do agente de limpeza
- O fluxo de ar e do detergente podem ser definidos manualmente
Seguro, fiável e sem complicações
- A transmissão montada em rolamentos de esferas cria um efeito ciclónico
- Desgaste e manutenção reduzidos
Manuseamento flexível
Ideal para locais de difícil acesso graças à ligação articulada
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Adequado para a limpeza de estofos e carpetes, painéis interiores das portas, soleiras das portas, habitáculo e jantes.
Remove facilmente manchas, manchas amarelas de nicotina, pegadas, manchas de sal para degelar, pelos de cão e outro tipo de sujidade no interior e exterior da viatura.
Limpe previamente a superfície a limpar com um aspirador ou uma escova.
Em seguida, encha o recipiente da pistola de limpeza TOP Gun com o respetivo produto de limpeza, com a taxa de mistura recomendada, e ligue a pistola de limpeza TOP Gun ao ar comprimido (pressão ideal: 8 bar). Mude a válvula de esfera para a posição vertical (ON) e limpe de forma lenta e uniforme o material com movimentos circulares. Para secar, mude de novo a válvula de esfera para a posição vertical (OFF) para garantir apenas o fluxo do ar da pistola de limpeza. Se o material ainda estiver húmido, utilize um pano para remover a humidade remanescente.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!