Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Pistola de lubrificação a bateria FP 12-A
Pistola de lubrificação a bateria FP 12-A - 1
Pistola de lubrificação a bateria FP 12-A - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pistola de lubrificação a bateria FP 12-A

Prática e resistente pistola a bateria para lubrificar pontos de lubrificação.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Pressão de trabalho elevada


Permite a aplicação de todas as massas consistentes standard.



Design ergonómico


A máquina adapta-se bem à sua mão e proporciona um trabalho cómodo e sem fadiga.



Bateria de iões de lítio


Tempo de funcionamento prolongado por carga de bateria. O prático indicador de carga da bateria indica a autonomia restante da bateria.



Muitas aplicações


A massa consistente pode ser aplicada a partir de cartuchos, sacos ou outros recipientes.



Máquina de estrutura robusta


Resistente a danos para garantir uma longa vida útil.

Aviso

Bocal de enchimento necessário para abastecer com a unidade de enchimento de massa consistente, Art.-Nr. 098602.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de armazenamento e utilização, não podemos garantir o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, não é assumida qualquer responsabilidade pelo fornecimento deste serviço, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.