Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g. - 1
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g. - 2
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g. - 3
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g. - 4
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g. - 5
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g. - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ou para massa consistente solta de 500 cm³

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • A quantidade doseada pode ser regulada até 1,5 cm³

  • Pressão de trabalho de 400 bar

  • Pressão máxima acima de 800 bar

  • Força de utilização de 50 a 330 N com pressões de doseamento entre 50 e 400 bar

  • Em conformidade com a norma DIN 1283 (M10x1) e testada segundo as normas TÜV/GS, BLT e DLG

  • Fornecida com extensão de borracha reforçada e bocal (M10x1)
Aviso

Fornecida com extensão de borracha reforçada e bocal (M10x1)

Área de aplicação